Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt mit Schwerlastratsche

ZGRT-RAT-SPITZHAK-10T-B75MM-L4M

Art.-Nr. 071392 114

EAN 4045727324950

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt mit Schwerlastratsche

Art.-Nr. 071392 114
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
GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken

Zugratsche

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Schwerlastbereich

  • Formschluss

Ausführung

2-teilig

Breite

75 mm

Länge

4 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,7 m

Länge Losende

3,3 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

10000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

5000 daN

Vorspannkraft

500 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Doppelspitzhaken

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen